Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handcreme Sensilind, Aloe Vera, schnell einziehend, 100 ml, 1 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/kle1890018_a1.jpg
images/web_details/kle1890018_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KLE1890018
Hersteller:
     GVS
Herst.-Nr.:
     01890018
EAN/GTIN:
     4002017029308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aloe Vera Creme
Ayurveda-Creme
Hand-Creme
Hand-Maske
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sensitive
Ingredients:
Aqua, Glyceryl, Stearate SE, Glycerin, Ethylhexyl Stearate, Isopropyl, Myristate, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, Palmitic Acid, Stearic Aced, Caprylyl Glycol, Parfum Propylene Glycol, Xanthan Gum, Bisabol, Aloe Barbadensis Leaf juice Powder,Butylene Glycol Chamila Recutita Flower Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium, Sorbate
Nenninhalt:
100 ml
verantwortliche Person:
GVS Großverbraucherspezialisten eG, In der Seewiesen 26, D-89520 Heidenheim, www.gvsgroup.eu; www.sensilinde.eu
Verwendungszweck:
Für die schnelle Handpflege zwischendurch und die tägliche mehrmalige Anwendung bestens geeignet. Mit feuchtigkeitsspeichender Aloe Vera, Kamillenextrakt und a-Bisabolal, Beugt rauhen Händen vor. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen.
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Handcreme Sensilind, Aloe Vera, schnell einziehend, 100 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Handcreme Sensilind, Aloe Vera, schnell einziehend, 100 ml, 1 Tube
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.100
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR
Weitere Suchbegriffe: Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, handcreme, Creme, Hautcreme, Balsam, Hautbalsam, Lotion, Hautlotion, Paste, Hautpaste, Salbe, Emulsion, Hautemulsion, Fluid, Hautfluid, Hautpflege, Haut-Creme, Hautpflegecreme, Hautpflege-Creme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 3,82*
2 Tage
180
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,81*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,01*
€ 4,92*
1
€ 7,95*
ab € 3,06*
€ 4,98*
4 Tage
212
10
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0301* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Share
H-02-18-02
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.