Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp Waschbär, 40 cm, weiß, mit stabilen Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/kle6410539_a1.jpg
images/web_details/kle6410539_a1.jpg
images/web_details/kle6410539_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KLE6410539
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     06410539
EAN/GTIN:
     4009911603504
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
• Langfloormop "Waschbär"• mit stabilen Taschen• Microfaser• Größe: 40 cm• Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
40 cm
Ausführung:
Langfloor weiß
Anreißer (Online):
Microfasermopp Waschbär, 40 cm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Microfasermopp Waschbär, 40 cm, weiß, mit stabilen Taschen
Langbeschreibung (Online):
• Langfloormop "Waschbär" • mit stabilen Taschen • Microfaser • Größe: 40 cm • Farbe: weiß
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, floorstar microfasermopp, microfasermopp, mikrofasermop 40 cm, Bodenwischer, Bodenreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenlappen, Bodenputztuch, Bodenputztücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.