Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-KOR720 Herst.-Nr.: G720S EAN/GTIN: 4045257072017 |
| |
|
| | |
| Farbrollen in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Ink Rolle, 8 mm x 52 m | für Geräte-Typ: | Epson IR72, Canon CP7, Olympia CPD3212 | Anreißer (Online): | Farbrolle Gr. 720, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Farbrolle Gr. 720, schwarz, Filz | Langbeschreibung (Online): | Farbrollen in hochwertiger Qualität, farbintensiv und langlebig | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Kassen-Farbband, Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, Feed Roller, Pickup roller, feed roller, Farbrollen, Kassenfarbrollen, Kassen-Farbrollen, Registrierkassenfarbrollen, Registrierkassen-Farbrollen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,25* | € 5,00* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,84* | € 5,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,52* | € 5,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,49* | € 6,63* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 4,66* | € 7,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|