| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-KTR86450 Herst.-Nr.: 86450 EAN/GTIN: 6414301086443 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Katrin Handwaschschaum Green ist eine effektive, milde und umweltfreundliche Schaumseife, die sehr zart zur Haut ist. 1.000 ml sind ausreichend für 2500 Anwendungen. Die Schaumseife ist dermatologisch getestet und zugelassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anreißer (Online): | Handwaschschaum Katrin Green, 1.000 ml | Aufzählung (Online): | effektive, milde und umweltfreundliche Schaumseife sehr zart zur Haut 500 ml für ca. 1.250 Anwendungen dermatologisch getestet und zugelassen | Kurzbeschreibung (Online): | Handwaschschaum Katrin Green, für Katrin Seifenspender, 1.000 ml | Langbeschreibung (Online): | Der Katrin Handwaschschaum Green ist eine effektive, milde und umweltfreundliche Schaumseife, die sehr zart zur Haut ist. 1.000 ml sind ausreichend für 2500 Anwendungen. Die Schaumseife ist dermatologisch getestet und zugelassen. | Ursprungsland: | DK | Grundpreis Inhalt: | 1.000 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handwaschschaum 1000ml, handwaschschaum, metsä tissue handwaschschaum, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |