Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter, DIN A4 Überbreite, grün, Liniendruck, Lochung hinterklebt, Kraftka


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/lei16520055_a1.jpg
images/web_details/lei16520055_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI16520055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16520055
EAN/GTIN:
     4002432452132
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Trennblätter mit farbigem Druck• Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite• Grammatur: 200g/qm• Ausführung der Tabe: blanko• mit Linienaufdruck• 6fach Lochung• Werkstoff: Kraftkarton, recycelt• Anzahl der Tabe: 10 Taben
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 300 x 240 mm
Anreißer (Online):
Trennblätter mit farbigem Druck grün
Aufzählung (Online):
Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite Grammatur: 200g/qm Ausführung der Tabe: blanko mit Linienaufdruck 6fach Lochung Werkstoff: Kraftkarton, recycelt Anzahl der Tabe: 10 Taben
Kurzbeschreibung (Online):
Trennblätter, DIN A4 Überbreite, grün, Liniendruck, Lochung hinterklebt, Kraftkarton 230g/qm, 100 Stück, 240 x 300 mm
Langbeschreibung (Online):
Trennblätter mit farbigem Druck • Verwendung für Papierformat: DIN A4, Überbreite • Grammatur: 200g/qm • Ausführung der Tabe: blanko • mit Linienaufdruck • 6fach Lochung • Werkstoff: Kraftkarton, recycelt • Anzahl der Tabe: 10 Taben
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, Trennblatt, Trennblätter, leitz trennblätter a4, farbregister, trennblatt a4, Register, Zwischeneinlage, Zwischblatt, Zwischenblätter, Trennungen, Dokumententrenner, Zwischenlagen, Registerblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,13*
€ 0,19*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,86*
€ 13,91*
1 Tag
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,56*
€ 14,86*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,28*
€ 14,93*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,54*
€ 15,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16510085
ab € 13,41*
Zubehör
Leitz
16500085
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.