| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LEI90160061GRATIS Herst.-Nr.: 90160061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Doppelwandig isolierte Trinkflasche mit matter, rutschfester Oberfläche. Hält Getränke 15 Stunden kalt oder 7 Stunden warm. Die Flasche sowie der vollständig dichte Deckel aus Silikon sind spülmaschinenfest. Auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Anreißer (Online): | Trinkflasche Cosy, blau, 500 ml, Ø 68 mm, Höhe 235 mm | Aufzählung (Online): | Edelstahl Volumen: 500 ml Maße: Ø 68 mm Höhe: 235 mm auslaufsicher Lebensmittelecht und BPA-frei spülmaschinenfest | Kurzbeschreibung (Online): | Trinkflasche Cosy, Edelstahl, 500 ml, blau, hält für Stunden kalt oder warm | Langbeschreibung (Online): | Doppelwandig isolierte Trinkflasche mit matter, rutschfester Oberfläche. Hält Getränke 15 Stunden kalt oder 7 Stunden warm. Die Flasche sowie der vollständig dichte Deckel aus Silikon sind spülmaschinenfest. Auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, isolier-flasche 500ml, isolierflasche, trinkflasche edelstahl, Sporttrinkflaschen, Lauftrinkflaschen, Sportflaschen |
| | |
| |