Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzastein XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lotpzs435_a01.jpg
images/web_details/lotpzs435_a01.jpg
images/web_details/lotpzs435_a02.jpg
images/web_details/lotpzs435_a03.jpg
images/web_details/lotpzs280_s01.jpg
images/web_details/lotpzs280_s02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LOTPZS435
Hersteller:
     Lotus Gusspfannenvertrieb
Herst.-Nr.:
     PZ-S-435
EAN/GTIN:
     4260023018703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backstein Herd
backstein herd
Entwickelt für den LotusGrill wird der Pizzastein einfach auf den Grillrost aufgesetzt. Er ist sowohl mit, als auch ohne Grillhaube einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Pizzastein XL
Aufzählung (Online):
Stein aus Cordierit in Verbindung mit der Grillhaube wird der LotusGrill zum kleinsten Backofen der Welt
Langbeschreibung (Online):
Entwickelt für den LotusGrill wird der Pizzastein einfach auf den Grillrost aufgesetzt. Er ist sowohl mit, als auch ohne Grillhaube einsetzbar.
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Grill-Zubehör, Pizzastein, Pizza-Stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.