Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschgel 200ml, Lemon-Papaya Duft, Motiv Lama


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lvi1106731_a01.jpg
images/web_details/lvi1106731_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LVI1106731
Hersteller:
     La Vida
Herst.-Nr.:
     1106731
EAN/GTIN:
     4027268257256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Duschgel 200ml, Lemon-Papaya Duft, Natrue zertifiziert, Motiv Lama
Weitere Informationen:
Abmessungen:
( B x L x H ) 49 mm x 78 mm x 180 mm
Ausführung:
Motiv Lama
Ingredients:
Aqua (Water), Coco-Glucoside, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerin, Glyceryl Oleate, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate, Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract*, Citrus Limon (Lemon) Peel Extract*, Betaine, Citric Acid, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, PCA Ethyl Cocoyl Arginate, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Parfum (Fragrance)**, Limonene**, Citral**
Nenninhalt:
200 ml
verantwortliche Person:
Dr. Heike Bade-Wegner, Sicherheitsbewerterin, Logocos Naturkosmetik GmbH & Co. KG, 31020 Salzhemmendorf
Verwendungszweck:
Das Naturkosmetik Duschgel überzeugt durch seine hochwertigen, natürlichen Inhaltsstoffe, die die Haut sanft reinigen und pflegen. Ohne künstliche Farb- und Duftstoffe. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen.
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Duschgel 200ml Motiv Lama
Aufzählung (Online):
Bio-Aloe Vera laktose und glutenfrei Lemon und Papaya Duft 200 ml Hergestellt in Deutschland. Natrue zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Duschgel 200ml, Lemon-Papaya Duft, Motiv Lama
Langbeschreibung (Online):
Duschgel 200ml, Lemon-Papaya Duft, Natrue zertifiziert, Motiv Lama
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschgel 200ml, duschbad, Showergel, Schowergel, Duschseife, Körperpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.