Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handcreme 30ml, Sheabutter, Lemon-Papaya Duft, Motiv Katze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lvi1125811_a01.jpg
images/web_details/lvi1125811_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LVI1125811
Hersteller:
     La Vida
Herst.-Nr.:
     1125811
EAN/GTIN:
     4027268336081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Handcreme 30ml, Sheabutter, Lemon-Papaya Duft, Natrue zertifiziert, Motiv Katze
Weitere Informationen:
Abmessungen:
( B x L x H ) 30 mm x 47 mm x 95 mm
Ausführung:
Motiv Katze
Ingredients:
Aqua (Water), Alcohol*, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Glycerin, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Talc, Cetearyl Alcohol, Distarch Phosphate, Isoamyl Laurate, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Tocopherol, Sodium Lactate, Lactic Acid, Sodium Cetearyl Sulfate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Camellia Sinensis Leaf Extract*, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Parfum (Fragrance)**, Linalool**, Limonene**, Coumarin**, Benzyl Benzoate** *aus kontrolliert biologischem Anbau
Nenninhalt:
30 ml
verantwortliche Person:
Dr. Heike Bade-Wegner, Sicherheitsbewerterin, Logocos Naturkosmetik GmbH & Co. KG, 31020 Salzhemmendorf
Verwendungszweck:
Intensive Pflege bei trockener Haut. Bei „kosmetischen Produkten“ erheben wir alle relevanten Daten, im Rahmen der Kosmetik Verordnung, von unseren Lieferanten. Wir weisen darauf hin, dass wir die Herstellerdaten nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Abweichungen überprüfen können und können hierfür keine Garantie übernehmen. Diese Nutzungsbedingungen sollten vor Anwendung des Produktes mit der vorgeschriebenen Produktkennzeichnung abgeglichen werden. Weiterhin können Sie dieser die Chargen-Nummer und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Mindestablaufdatum entnehmen.
besondere Vorsichtsmaßnahmen:
Nicht zum Verzehr geeignet!
Anreißer (Online):
Handcreme 30ml Motiv Katze
Aufzählung (Online):
Naturkosmetik-Creme Bio-Sheabutter Bio-Kokosöl 30 ml Natrue zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Handcreme 30ml, Sheabutter, Lemon-Papaya Duft, Motiv Katze
Langbeschreibung (Online):
Handcreme 30ml, Sheabutter, Lemon-Papaya Duft, Natrue zertifiziert, Motiv Katze
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, handcreme 30 ml, hand creme, handcreme la vida, Creme, Hautcreme, Balsam, Hautbalsam, Lotion, Hautlotion, Paste, Hautpaste, Salbe, Emulsion, Hautemulsion, Fluid, Hautfluid, Hautpflege, Haut-Creme, Hautpflegecreme, Hautpflege-Creme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.