| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-LVI3923031 Herst.-Nr.: 3923031 EAN/GTIN: 4027268327119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zollstock Glasbirkenholz, Metallgelenke, Klarlackversiegelung, Motiv Super Typ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | ( B x L x H ) 36 mm x 245 mm x 18 mm | Ausführung: | Motiv Super Typ | Anreißer (Online): | Zollstock Birkenholz Motiv Super Typ | Aufzählung (Online): | flexibles Glasbirkenholz stabile Metallgelenke verdeckte Nieten Klarlackversiegelung Endkappen aus Metall Produktmaß: H 245 × B 36 × T 18 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Zollstock Glasbirkenholz, Metallgelenke Motiv Super Typ | Langbeschreibung (Online): | Zollstock Glasbirkenholz, Metallgelenke, Klarlackversiegelung, Motiv Super Typ | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |