Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

feiner Perlwein 0,2L, Botschaft auf der Flasche, Motiv Blüte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/lvi4363931_a01.jpg
images/web_details/lvi4363931_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LVI4363931
Hersteller:
     La Vida
Herst.-Nr.:
     4363931
EAN/GTIN:
     4027268339143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frizzante
Perlwein
Prosecco
Prosecco Frizzante
feiner Perlwein 0,2L, Botschaft auf der Flasche, 10-12 % Vol. Motiv Happy Blüte
Weitere Informationen:
Abmessungen:
( B x L x H ) 56 mm x 56 mm x 200 mm
Ausführung:
Motiv Blüte
Allergene:
k. A.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Kühl und dunkel lagern
Bezeichnung des Lebensmittels:
Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure aus der Europäischen Union
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
66
Energie (kJ/100g):
276
Eiweiß (Protein) (g/100g):
0,5
Fett (g/100g):
0,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
2,7
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
1,7
Salz (g/100g):
0,1
Nettofüllmenge:
200 ml
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Sektkellerei Emil Schweickert GmbH, Pforzheimer Str. 5, 75233 Niefern
Verzeichnis der Zutaten:
Trauben, konz. Traubenmost, Säureegulator (L+)-Weinsäure, Kohlensäure, Stabilsatoren: Citronensäure und E466; Antioxidantien: Sulfite und L-Axcorbinsäure
Anreißer (Online):
Perlwein 0,2L mit Motiv Blüte
Aufzählung (Online):
Botschaft auf der Flasche feinster Perlwein Inhalt 0,2L Maße: H200 x Ø56mm Alk. von 10 bis 12% vol.
Kurzbeschreibung (Online):
feiner Perlwein 0,2L, Botschaft auf der Flasche, Motiv Blüte
Langbeschreibung (Online):
feiner Perlwein 0,2L, Botschaft auf der Flasche, 10-12 % Vol. Motiv Happy Blüte
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: prosecco 200ml, frizzante, Sekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.