Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU21007SI Herst.-Nr.: 2100796 EAN/GTIN: 4002390015189 |
| |
|
| | |
| Die Papierklemmer MAULpro aus stabilem Stahl mit extrem kräftigen Doppelschenkel-Stahlfedern sind fast unzerstörbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | nickel | Ausführung: | hellsilber, Breite: 75 mm, Klemmweite: 20 mm | Anreißer (Online): | Klemmer MAULpro, Metall, silber, 75 mm | Aufzählung (Online): | unverwechselbar in Design und Funktion Langzeitgetestet, millionenfach bewährt mit Griffmulde gegen Abrutschen der Finger große Klemmweite sehr hohe Auszugskraft auch zum Aufhängen Universell einsetzbar: zum Aufbewahren, Erinnern, Hängen, Binden, Pressen oder Kleben 3 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Klemmer MAULpro, Metall, silber, 75 mm, Klemmweite 20 mm | Langbeschreibung (Online): | Die Papierklemmer MAULpro aus stabilem Stahl mit extrem kräftigen Doppelschenkel-Stahlfedern sind fast unzerstörbar. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer maul, briefklemmer, Briefhalter, Briefklammer, Klemmer, Papierklemmer, Papierklammer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 2,264* | € 3,385* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,26* | € 4,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 4,14* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,35* | € 4,22* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,40* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|