Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU56102BL Herst.-Nr.: 5610237 EAN/GTIN: 4002390011235 |
| |
|
| | |
| Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Format: | 200 x 170 x 90 mm | Anreißer (Online): | Geldkassette, blau, 200 x 170 x 90 mm | Aufzählung (Online): | Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Münzgeldeinsatz aus Kunststoff 2 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Geldkassette, blau, 200 x 170 x 90 mm, lackierter Stahl, Sicherheitszylinderschloss | Langbeschreibung (Online): | Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette, Geldkassetten, Geldablagen, Geldtransportkoffer, Gelddosen, Geldzählkassetten, Kassa, Geldschatullen, Geldkasten, Geldkästen, Stahlkassetten, cash box |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,75* | € 9,68* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,64* | € 12,40* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,11* | € 12,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,71* | € 12,83* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,96* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|