Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette, schwarz, 301 x 250 x 89 mm, lackierter Stahl, Sicherheitszylinders


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mau56114sw_a1.jpg
images/web_details/mau56114sw_a1.jpg
images/web_details/mau56101sw_s1.jpg
images/web_details/mau561_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MAU56114SW
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611490
EAN/GTIN:
     4002390004930
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
300 x 245 x 90 mm300 x 250 x 87 mm
Anreißer (Online):
Geldkassette, schwarz, 301 x 250 x 89 mm
Aufzählung (Online):
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Münzgeldeinsatz aus Kunststoff 2 Jahre Garantie
Kurzbeschreibung (Online):
Geldkassette, schwarz, 301 x 250 x 89 mm, lackierter Stahl, Sicherheitszylinderschloss
Langbeschreibung (Online):
Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: maul geldkassette, geld kassette, Geldkassetten, Geldablagen, Geldtransportkoffer, Gelddosen, Geldzählkassetten, Kassa, Geldschatullen, Geldkasten, Geldkästen, Stahlkassetten, cash box
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,28*
11 Tage
50
€ 5,87*
ab € 11,28*
€ 16,03*
4 Tage
100
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,46*
9 Tage
47
€ 5,99*
ab € 12,07*
€ 17,60*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 12,54*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.