Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6240084 Herst.-Nr.: 6240084 EAN/GTIN: 4002390022682 |
| |
|
| | |
| Magnetschnapp-Automatik, große Formate bequem von nur einer Person aufhängen. So geht's: Deckel aufklappen (bleibt automatisch offen), Vorlage einschieben, Deckel schnappt durch Kontakt zu und hält fest. Leichte Montage: Selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und mit doppelseitigem Klebeband wiederverwendbar. Schonend: Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage. Können nicht verloren gehen, im Gegensatz zu Magneten. Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster. Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Strukturgrund gestrichene Untergründe. Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anreißer (Online): | Magnetclip S, 4 x 1,2 cm, grau | Aufzählung (Online): | Größe: 3,6 x 4 cm Packung à 10 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Magnetclip S, 4 x 1,2 cm, selbstklebend, grau | Langbeschreibung (Online): | Magnetschnapp-Automatik, große Formate bequem von nur einer Person aufhängen. So geht's: Deckel aufklappen (bleibt automatisch offen), Vorlage einschieben, Deckel schnappt durch Kontakt zu und hält fest. Leichte Montage: Selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und mit doppelseitigem Klebeband wiederverwendbar. Schonend: Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage. Können nicht verloren gehen, im Gegensatz zu Magneten. Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster. Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Strukturgrund gestrichene Untergründe. Untergrund muss sauber und staubfrei sein. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,24* | € 3,79* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,95* | € 6,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 15,43* | € 21,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,27* | € 22,75* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 24,31* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|