| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY123526477 Herst.-Nr.: 1235_26477 EAN/GTIN: 4032376069080 |
| | |
|
| | |
| Klassischer Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale in Vintage Kunstleder. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarzgrau | Ausführung: | Gestell chrom matt | Gewicht: | 10 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar- und Tresenhocker 1235, gepolsterte Sitzschale schwarzgrau, Kunstleder, Gestell chrom matt | Aufzählung (Online): | Bar- und Tresenhocker myDIVO mit gepolsterter Sitzschale und Rücken Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 55 bis 81 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 40 / 36 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar- und Tresenhocker 1235, gepolsterte Sitzschale in schwarzgrau, Vintage Kunstleder, Gestell chrom matt | Langbeschreibung (Online): | Klassischer Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale in Vintage Kunstleder. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |