Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bar- und Tresenhocker 1241mit Sitzkissen in grau, perforiertes Kunstleder, Geste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/may1241564_a01.jpg
images/web_details/may1241564_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MAY1241564
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1241_564
EAN/GTIN:
     4032376106570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Gesäßkissen
Eleganter Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale und komfortablen Kaltschaum-Sitzkissen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Gestell edelstahl gebürstet
Gewicht:
15,7 kg
Tragkraft:
110 kg
Anreißer (Online):
Bar- und Tresenhocker 1241, Sitzkissen grau, perforiertes Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet
Aufzählung (Online):
Tresenhocker myKLEO mit gepolsterter Sitzschale und komfortablen Kaltschaum-Sitzkissen Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 55 bis 80 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 36 / 39 cm Belastbarkeit: 110 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller
Kurzbeschreibung (Online):
Bar- und Tresenhocker 1241mit Sitzkissen in grau, perforiertes Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet
Langbeschreibung (Online):
Eleganter Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale und komfortablen Kaltschaum-Sitzkissen.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen, gesäßkissen kunstleder, gesäßkissen, barhocker kunstleder, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.