| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY1241565 Herst.-Nr.: 1241_565 EAN/GTIN: 4032376077771 |
| | |
|
| | |
| Eleganter Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale und komfortablen Kaltschaum-Sitzkissen. Weitere Informationen: | | Farbe: | mocca | Ausführung: | Gestell edelstahl gebürstet | Gewicht: | 15,7 kg | Tragkraft: | 110 kg | Anreißer (Online): | Bar- und Tresenhocker 1241, Sitzkissen mocca, perforiertes Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myKLEO mit gepolsterter Sitzschale und komfortablen Kaltschaum-Sitzkissen Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 55 bis 80 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 36 / 39 cm Belastbarkeit: 110 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar- und Tresenhocker 1241mit Sitzkissen in mocca, perforiertes Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet | Langbeschreibung (Online): | Eleganter Bar- und Tresenhocker mit gepolsterter Sitzschale und komfortablen Kaltschaum-Sitzkissen. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen, gesäßkissen kunstleder, gesäßkissen, barhocker kunstleder, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |