| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY124226476 Herst.-Nr.: 1242_26476 EAN/GTIN: 4032376109182 |
| | |
|
| | |
| Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolsterter Sitzschale und dekorativer Steppnaht. Weitere Informationen: | | Farbe: | schlamm | Ausführung: | Gestell edelstahl gebürstet | Gewicht: | 14,7 kg | Tragkraft: | 110 kg | Anreißer (Online): | Bar-/Tresenhocker 1242, Sitzschale schlamm, Steppnaht, Vintage- Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myKLEO mit bequem gepolsterter Sitzschale Vintage-Kunstleder mit dekorativer Steppnaht 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 79 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 39 / 37 cm Belastbarkeit: 110 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker 1242, gepolsterte Sitzschale in schlamm mit Steppnaht, Vintage- Kunstleder, Gestell edelstahl gebürstet | Langbeschreibung (Online): | Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolsterter Sitzschale und dekorativer Steppnaht. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |