| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY12850326478 Herst.-Nr.: 1285_03_26478 EAN/GTIN: 4032376109267 |
| | |
|
| | |
| Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Sitz und Rücken. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Ausführung: | Gestell schwarz | Gewicht: | 15,3 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar-/Tresenhocker 1285, Sitzschale beige, Steppnath, Gestell schwarz | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myTIMO mit bequem gepolsterter Sitzschale und dekorativer Steppnaht in Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 78 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 42 / 38 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze quadratischer Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker 1285 mit gepolsterter Sitzschale in beige, Vintage Kunstleder mit Steppnath, Gestell schwarz | Langbeschreibung (Online): | Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Sitz und Rücken. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: barhocker, Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |