| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY12870326478 Herst.-Nr.: 1287_03_26478 EAN/GTIN: 4032376109427 |
| | |
|
| | |
| Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Sitz und Rücken. Weitere Informationen: | | Farbe: | beige | Ausführung: | Gestell schwarz | Gewicht: | 16,5 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar-/Tresenhocker myTIMO, gepolsterte Sitzschale beige, Gestell: schwarz | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myTIMO mit bequem gepolsterter Sitzschale in Vintage-Kunstleder 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 79 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 40 / 37 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze quadratischer Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar-/Tresenhocker myTIMO, gepolsterte Sitzschale in beige, Gestell schwarz | Langbeschreibung (Online): | Eleganter Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Sitz und Rücken. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |