| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY137504544 Herst.-Nr.: 1375_04_544 EAN/GTIN: 4032376045831 |
| | |
|
| | |
| Dekorativer Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Rücken und Sitz mit Rautensteppung. Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Ausführung: | Gestell edelstahl gebürstet | Gewicht: | 14,5 kg | Tragkraft: | 120 kg | Anreißer (Online): | Bar- und Tresenhocker myDIEGO, gepolsterte Sitzschale lichtgrau, Gestell edelstahl gebürstet | Aufzählung (Online): | Tresenhocker myDIEGO mit bequem gepolsterter Sitzschale in Vintage-Kunstleder mit dekorativer Rautensteppung 360° Drehmöglichkeit stufenlos höhenverstellbar Sitzhöhe: von 53 bis 78 cm Sitzbreite/Sitztiefe: 42 / 39 cm Belastbarkeit: 120 kg Design-Fußstütze runder Bodenteller | Kurzbeschreibung (Online): | Bar- und Tresenhocker myDIEGO, gepolsterte Sitzschale, lichtgraues Vintage Kunstleder mit Rautensteppung, Gestell edelstahl gebürstet | Langbeschreibung (Online): | Dekorativer Bar- und Tresenhocker mit bequem gepolstertem Rücken und Sitz mit Rautensteppung. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thekenhocker, Barstühle, Thekenstuhl, Thekenstühle, Hochstuhl, Hochstühle, Barsitz, Thekensitz, Tresenhocker, Tresenstuhl, Tresenstühle, Tresensitz, Hochhocker, Hochsitz, Sitzmöbel, Sitzgelegenheit |
| | |
| |