| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAY2457556 Herst.-Nr.: 2457-556 EAN/GTIN: 4032376009796 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Bürodrehstuhl myULTIMATE, schwarz, gepolsterte Rückenlehe und Sitzfläche, Kunststofffußkreuz | Aufzählung (Online): | Drehstuhl myULTIMATE FLEX mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne verstellbare Lordosenstütze selbstregulierende Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung stufenlos höhenverstellbar (46 - 55 cm) Kunststoff-Fußkreuz schwarz inkl. Universalrollen (auch für Hartböden geeignet) | Kurzbeschreibung (Online): | Bürodrehstuhl myULTIMATE FLEX, Rückenlehne/Sitz gepolstert schwarz, Fußkreuz Kunststoff schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC-Stuhl, PCStuhl, PC-Stühle, PCStühle, Schreibtisch-Stuhl, Schreibtischstühle, Schreibtisch-Stühle, Bürostühle, Drehstühle, Drehsessel, Schreibtischdrehstuhl, Schreibtischdrehstühle, Schreibtisch-Drehstuhl, Schreibtisch-Drehstühle, Schreibtischsessel, Schreibtisch-Sessel, Schreibtischdrehsessel, Schreibtisch-Drehsessel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,55* | € 358,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 300,41* | € 365,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|