Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NOV2315 Herst.-Nr.: NOV2315 EAN/GTIN: 4009729003398 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 83052000 | GTIN: | 4009729003398 | Herstellerartikelnummer: | NOV2315 | Hersteller-Name: | Novus | Marke: | NOVUS | Produkttypbezeichnung: | Typ 23/15 Super | Typbezeichnung der Heftklammern: | 23/15 | Artikelbezeichnung: | Heftklammern | Produktverwendung: | Blockhefter | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt, hohe Festigkeit | Ausführung des Inhalts (Packung): | 1.000 Heftklammern | Farbe: | verzinkt | Ausführung: | 23/15 SUPER / Leistung 120 Blatt | Anreißer (Online): | Heftklammern 23/15 SUPER, 1.000 Stück | Kurzbeschreibung (Online): | Heftklammern 23/15 SUPER, Stahldraht, Kapazität 120 Blatt, Schenkellänge 15 mm, 1000 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhefter-Heftklammern, Büro-Heftklammern, Heftklammern Bürogeräte, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Tackerklammer, Tackerklammern, novus tackerklammern, tackerklammer, Heftklammern, Klammern, Heftklammernkassetten, Heftklammern-Kassetten, Heftgerätklammern, Heftzangenklammern, Heftmaschienenklammern, Blockhefterklammern |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,08* | € 3,55* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,08* | € 3,68* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,19* | € 3,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|