Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-NOVE210GN Herst.-Nr.: 60-E21064 EAN/GTIN: 4009729057858 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Ausführung: | Stanzleistung: 1,0 mm / 10 Blatt (80 g/qm) | Anreißer (Online): | Locher E210, 10 Blatt, fresh green | Kurzbeschreibung (Online): | Locher E 210, Stanzleistung: 10 Blatt, Metallunterteil und Kunststoffoberteil, mit Anschlagschiene, fresh green | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher novus, bürolocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,89* | € 5,08* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,95* | € 5,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|