Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PEL821629 Herst.-Nr.: 821629 EAN/GTIN: 4012700821621 |
| |
|
| | |
| Die Metall-Drehkugelschreiber der Serie Jazz Noble Elegance zeichnen sich durch eine schwungvolle Linienführung aus. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96081092 | Füllstandsanzeige vorhanden: | CAA017 | GTIN: | 4012700821621 | Herstellerartikelnummer: | 821629 | Hersteller-Name: | Pelikan | Marke: | Pelikan | Produkttypbezeichnung: | Jazz® Noble Elegance | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | rose | Ausführung der Vorschubmechanik: | BAC201 | Material des Clips: | Metall | Farbe des Schaftes: | weiß | Material des Schaftes: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | 1088144300 | M | Clip vorhanden: | CAA016 | Mine auswechselbar: | CAA016 | Farbe: | pearl | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Jazz Noble Elegance, K36, pearl, Schreibfarbe blau | Aufzählung (Online): | schimmernd lackiertes Ober- und Unterteil veredelten Spitze, Ring und Clip im gleichen Farbton ausgestattet mit einer Großraummine in Schreibfarbe blau Lieferung in Faltschachtel | Kurzbeschreibung (Online): | Drehkugelschreiber Jazz Noble Elegance K36, Schaft pearl, Metall, Großraummine M, blau | Langbeschreibung (Online): | Die Metall-Drehkugelschreiber der Serie Jazz Noble Elegance zeichnen sich durch eine schwungvolle Linienführung aus. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, pelikan kugelschreiber, druck kugelschreiber, einwegkugelschreiber blau, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,38* | € 7,38* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,51* | € 7,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,84* | € 7,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,20* | € 8,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,91* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|