Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PIL4136PI Herst.-Nr.: 4136009 EAN/GTIN: 4902505375118 |
| |
|
| | |
| Der FriXion Light ist mit der unverwechselbaren FriXion-Tinte ausgestattet und sollte in keiner Federmappe und auf keinem Schreibtisch fehlen! Weitere Informationen: | | Farbe: | pink | Strichstärke: | 3,8 mm | Anreißer (Online): | Textmarker FriXion Light 0,4 mm, pink | Aufzählung (Online): | mittlere Spitze Schreibfarbe entspricht der Gehäusefarbe Strichbreite 3,30 mm - medium radierbar praktische Kappe mit Clip aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) markierte Texte sofort kopierbar ohne schwarze Balken nicht dokumentenecht | Kurzbeschreibung (Online): | Textmarker FriXion Light, Keilspitze, Strichstärke 3,8 mm, radierbar, pink | Langbeschreibung (Online): | Der FriXion Light ist mit der unverwechselbaren FriXion-Tinte ausgestattet und sollte in keiner Federmappe und auf keinem Schreibtisch fehlen! | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, faserschreiber pilot, highlighter, Textliner, Leuchtstifte, Markierstifte, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,37* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,79* | € 1,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,81* | € 1,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,83* | € 1,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|