Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen, Stärke 6 mm, Rückenblatt weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/renpv15_a01.jpg
images/web_details/renpv15_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RENPV415106
Hersteller:
     Reinauer
Herst.-Nr.:
     PV415106
EAN/GTIN:
     9009420004910
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Der professionelle Touch für Ihre Dokumente. Dank des modernen Designs und der zuverlässigen Funktionalität der Thermobindemappen bieten Sie eine zeitgemäße und ansprechende Lösung sowie eine sichere Bindung für Ihre Unterlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(B x L x H) 240 mm x 310 mm x 120 mm
Ausführung:
Stärke 6 mm
Anreißer (Online):
Thermobindemappen, Stärke 6 mm, weiß
Aufzählung (Online):
Thermobindemappen Stärke 6 mm Rückenblatt weiß Frontblatt matt transparent für ca. 60 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Thermobindemappen, Stärke 6 mm, Rückenblatt weiß
Langbeschreibung (Online):
Der professionelle Touch für Ihre Dokumente. Dank des modernen Designs und der zuverlässigen Funktionalität der Thermobindemappen bieten Sie eine zeitgemäße und ansprechende Lösung sowie eine sichere Bindung für Ihre Unterlagen.
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,52*
€ 47,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,50*
€ 44,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.