| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-RENR2014203 Herst.-Nr.: R2014203 EAN/GTIN: 9009420004675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehr als nur ein solider Schutz für Ihre Unterlagen. Für den nötigen Rückhalt Ihrer Dokumente. Hohe Festigkeit und hohes Eigengewicht. Geeignet für Draht-, Plastik- und Spiralbindung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Format: | DIN A4 | Abmessungen: | (B x L x H) 210 mm x 300 mm x 35 mm | Ausführung: | 250 g/m² Karton, chromo glänzend | Anreißer (Online): | Rückwände, DIN A4, Chromo glossy, blau | Aufzählung (Online): | Rückwände DIN A4 Chromo glossy 250 g/m² Karton blau | Kurzbeschreibung (Online): | Rückwände, DIN A4, Chromo glossy, blau, 250g/qm Karton | Langbeschreibung (Online): | Mehr als nur ein solider Schutz für Ihre Unterlagen. Für den nötigen Rückhalt Ihrer Dokumente. Hohe Festigkeit und hohes Eigengewicht. Geeignet für Draht-, Plastik- und Spiralbindung. | Ursprungsland: | ID |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt karton a4, deckfolien a4, deckfolie, Klarsichtblatt, Klarsichtblätter, Klarsichtdeckblatt, Klarsichtdeckblätter, Klarsichtfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |