Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kladde, DIN A4, kariert, 96 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rnk46514_a1.jpg
images/web_details/rnk46514_a1.jpg
images/web_details/rnk46514_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RNK46514
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46514
EAN/GTIN:
     4002871465144
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Kladden im Hardcover (Stärke 2 mm), 96 Blatt (192 Seiten), 70g/qm. Die jeweilige Lineatur der Kladden wird auf der rechten unteren Ecke angezeigt. FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
DIN A4, kariert
Anreißer (Online):
Kladde, DIN A4, kariert, 96 Blatt, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Kladde, DIN A4, kariert, 96 Blatt, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Kladden im Hardcover (Stärke 2 mm), 96 Blatt (192 Seiten), 70g/qm. Die jeweilige Lineatur der Kladden wird auf der rechten unteren Ecke angezeigt. FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
1
€ 5,49*
ab € 2,02*
€ 3,65*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,80*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,89*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,33*
1
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
46499
ab € 1,85*
Sonstiges
RNK-Verlag
46500
ab € 1,80*
Sonstiges
RNK-Verlag
46564
ab € 2,03*
Sonstiges
RNK-Verlag
46513
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.