Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jersey-Schlauchschal Roar, für Kinder, reflektierend, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/rth89320_a01.jpg
images/web_details/rth89320_a01.jpg
images/web_details/rth89320_a02.jpg
images/web_details/rth89320_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RTH89320
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     89320
EAN/GTIN:
     4028279893204
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
Fleeceschal
Dieser Schlauchschal überzeugt durch hohe Sichtbarkeit mit reflektierenden Flächen im Motiv. Es ist Platz für den Namen auf dem eingenähten Etikett, sodass diese nicht verwechselt werden kann oder verloren gehen kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anreißer (Online):
Jersey-Schlauchschal Roar, für Kinder, gelb
Aufzählung (Online):
Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan - waschbar Größe: Grundschulalter bis ca. 8 Jahre, Kopfumfang 50-54cm
Kurzbeschreibung (Online):
Jersey-Schlauchschal Roar, für Kinder, reflektierend, gelb
Langbeschreibung (Online):
Dieser Schlauchschal überzeugt durch hohe Sichtbarkeit mit reflektierenden Flächen im Motiv. Es ist Platz für den Namen auf dem eingenähten Etikett, sodass diese nicht verwechselt werden kann oder verloren gehen kann.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schal, Winterschal, fleeceschal, Schlauchschals, Schals, Halstücher, Halstuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,91*
€ 9,20*
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 9,36*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 7,04*
€ 10,42*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 7,84*
€ 11,54*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roth
89319
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.