Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Stretchfolien-Set, 6 Rollen plus 1 Abroller à 100mm x 150m, Stärke: 17 my


Menge:  Satz  
Produktinformationen
images/web_details/sbp249190101_a1.jpg
images/web_details/sbp249190101_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP249190101
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     249190101
EAN/GTIN:
     4250414107581
Suchbegriffe:
Folienspender
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Für den kleinen Bedarf zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen:
100 mm x 150 m
Anreißer (Online):
Mini Stretchfolien-Set inkl. 6 Rollen plus 1 Abroller
Aufzählung (Online):
Mini Stretchfolien Set: 6 kleine Rollen Stretchfolien und ein Mini Handabroller Folienbreite: 100 mm Folienlänge: 150 m Folienstärke: 17 my aus umweltfreundlichem PE Farbe der Folie: transparent Handabroller: schwarz witterungsbeständig, reißfest, dehnfähig haftet ohne Klebstoff an sich selbst hält Waren fest zusammen Anwendung: zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Staub, Schmutz und Diebstahl. Höchste Haltekräfte auch für schweres und unregelmäßiges Packgut. Für den Eigenbedarf oder den Einsatz im Büro
Kurzbeschreibung (Online):
Mini Stretchfolien-Set, 6 Rollen plus 1 Abroller à 100mm x 150m, Stärke: 17 my
Langbeschreibung (Online):
Für den kleinen Bedarf zu Hause und im Büro.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
900.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie 100mm x 150m, folienspender, handstretchfolie 17my, Stretchfolie, Dehnfolie, Palettenfolie, Verpackungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
pro Satz
€ 5,87*
ab € 17,41*
€ 23,54*
Lager 273
pro Satz
€ 6,95*
ab € 18,08*
€ 25,44*
5 Tage
50
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,17*
€ 49,17*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,44*
€ 30,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,22*
€ 30,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,30*
€ 28,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,45*
€ 26,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,92*
€ 26,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,08*
€ 21,52
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 3,01334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.