Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapierrolle, 0,90 m x 250 m, 70g/qm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sbp253102001_a1.jpg
images/web_details/sbp253102001_a1.jpg
images/web_details/sbp253101701_a1.jpg
images/web_details/sbp253102001_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SBP253102001
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     SBP253102001
EAN/GTIN:
     4250414100650
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Einschlagpapier
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Abmessungen:
0,90 m x 250 m
Ausführung:
90 cm x 250 m
Anreißer (Online):
Packpapierrolle, 0,90 m x 250 m, 70g/qm, braun
Kurzbeschreibung (Online):
Packpapierrolle, 0,90 m x 250 m, 70g/qm, braun
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
250.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, natronkraftpapier, natronmischpapier 70 gr, Packpapiere, Einschlagpapiere, Einschlag-Papiere, Papierrollen, Verpackungsmaterial, Verpackungspapiere, Packpapierrollen, Kraftpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,87*
ab € 53,46*
€ 69,16*
€ 5,50*
ab € 51,61*
€ 69,16*
5 Tage
50
€ 6,99*
ab € 58,06*
€ 74,23*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 58,69*
€ 77,10*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,23476* pro Meter)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartbox Pro
253101701-1
ab € 27,95*
Sonstiges
Smartbox Pro
253101901-1
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.