Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischer Spray, Blütenduft, 75 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sca236052_a01.jpg
images/web_details/sca236052_a01.jpg
images/web_details/sca236052_a02.jpg
images/web_details/sca236052_a03.jpg
images/web_details/sca236052_a08.jpg
images/web_details/sca236052_a05.jpg
images/web_details/sca236052_a06.jpg
images/web_details/sca236052_a07.jpg
images/web_details/sca562000_a05.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-SCA236052
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     236052
EAN/GTIN:
     7322540030327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Beseitigen sie schlechte Gerüche mit dem patentiertem Geruchsneutralisierer. Die Lufterfrischer Sprays sorgen für einen angenehm sauberen, langanhaltenden Geruch in Ihren Waschräumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Duftrichtung: Blüten
für Geräte-Typ:
Tork 562000
Anreißer (Online):
Lufterfrischer Spray, Blütenduft, 75 ml
Aufzählung (Online):
für Tork-Spendersysteme A1 enthält konzentrierte Duftöle sorgt für lang anhaltende Frische Inhalt: 75 ml
Kurzbeschreibung (Online):
Lufterfrischer Spray, Blütenduft, 75 ml
Langbeschreibung (Online):
Beseitigen sie schlechte Gerüche mit dem patentiertem Geruchsneutralisierer. Die Lufterfrischer Sprays sorgen für einen angenehm sauberen, langanhaltenden Geruch in Ihren Waschräumen.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.075
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
LTR

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, tork nachfüllung duftspender, duftspender nachfüllungen, raumduft 75ml, Lufterfrischer, Duft, Raumerfrischer, Raumlufterfrischer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 14,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,59*
€ 14,39*
7 Tage
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,56834*
€ 14,56834*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 10,70*
€ 15,04*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
972000
ab € 110,89*
Zubehör
Tork
562000
ab € 76,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.