Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA460005 Herst.-Nr.: 460005 EAN/GTIN: 7322540782332 |
| |
|
| | |
| Xpress Tischspender für Multifold Papierhandtücher. Das moderne, schlanke und stilvolle Edelstahl-Design eignet sich mit seinen glatten Oberflächen und klaren Linien hervorragend überall da, wo eine Wandmontage nicht möglich ist. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 39249000 | GTIN: | 7322540782332 | Herstellerartikelnummer: | 460005 | Hersteller-Name: | Essity | Marke: | Tork | Artikelbezeichnung: | Handtuchpapier-Spender | Abmessungen: | (H x B x T) 218 x 323 x 116 mm | Farbe: | Edelstahl | Anreißer (Online): | Tischspender für Multifold-Handtücher, für H2 System, LED-Füllstandsanzeige | Aufzählung (Online): | Edelstahl-Design mit Fingerabdruckschutz, H2-System hochwertiges Aussehen und verbesserte Hygiene anstelle von Papierstapeln geringerer Verbrauch und mehr Hygiene durch Einzeltuchentnahme einfache Wartung dank LED-Füllstandanzeige, die anzeigt, wann eine Nachfüllung notwendig ist Material: gebürsteter Edelstahl / Kunststoff | Kurzbeschreibung (Online): | Tischspender für Multifold-Handtücher, für H2 System, LED-Füllstandsanzeige | Langbeschreibung (Online): | Xpress Tischspender für Multifold Papierhandtücher. Das moderne, schlanke und stilvolle Edelstahl-Design eignet sich mit seinen glatten Oberflächen und klaren Linien hervorragend überall da, wo eine Wandmontage nicht möglich ist. | Ursprungsland: | PL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Sideboard, falthandtuchspender tork, falthandtuchspender, Handtuchpapier-Spender, Handtuchpapierspender, Handtuch-Spender, Papierhandtuch-Spender |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,48* | € 62,93* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 50,49* | € 62,95* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,29* | € 68,17* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,18* | € 70,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,24* | € 75,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|