| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT504817 Herst.-Nr.: 504817 EAN/GTIN: 4004675161161 |
| | |
|
| | |
| Schulfüller in intensiven Farben mit druckstabiler Edelstahlfeder A (Anfänger). Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Strichstärke: | A | Ausführung: | Edelstahlfeder | Anreißer (Online): | Füller Wavy mit Feder A, Karton-Etui, orange | Aufzählung (Online): | ergonomische und rutschfeste Griffzone für Links- und Rechtshänder geeignet fördert die richtige Schreibhaltung große Fingerflächen verhindern Druckstellen für Standard-Tintenpatronen und auch für Konverter geeignet klimaneutral hergestellt | Kurzbeschreibung (Online): | Füllhalter Wavy, Rechtshänder/Linkshänder, Karton-Etui, Feder A (Anfänger), orange | Langbeschreibung (Online): | Schulfüller in intensiven Farben mit druckstabiler Edelstahlfeder A (Anfänger). | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller schneider, schreiblernfüller, Federhalter, Füllfeder, Schreibfeder, Schreibgerät, Stift, Feder, Füllfederschreiber, Füllhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,52* | € 7,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 4,92* | € 8,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,12* | € 8,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,85* | € 9,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|