| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT515324 Herst.-Nr.: 515324 EAN/GTIN: 4004675176387 |
| | |
|
| | |
| Jetzt hatʼs klick gemacht: Druckkugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie. CO 2 neutral hergestellt. Die Großraummine Slider 755 mit extrabreiter Spitze sorgt für leichtes, gleitendes Schreiben und besticht durch eine hohe Schreibleistung. Die Schreibfarben schwarz, blau und grün sind dokumentenecht nach ISO 12757-2. Das Gehäuse des Slider Rave ist gummiert und ergonomisch geformt, was eine natürliche Schreibbewegung fördert, ohne die Hand zu ermüden. Nachfüllbar nach Plug&Play-System. Für Minen Express 735, 775, Slider 755, 710 und Gelion 39. Strichstärke: XB. Weitere Informationen: | | Farbe: | pearl | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Rave pearl mit Mine 755 XB blau | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Rave, Schaft pearl, Kunststoff, Mine XB, blau | Langbeschreibung (Online): | Jetzt hatʼs klick gemacht: Druckkugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie. CO 2 neutral hergestellt. Die Großraummine Slider 755 mit extrabreiter Spitze sorgt für leichtes, gleitendes Schreiben und besticht durch eine hohe Schreibleistung. Die Schreibfarben schwarz, blau und grün sind dokumentenecht nach ISO 12757-2. Das Gehäuse des Slider Rave ist gummiert und ergonomisch geformt, was eine natürliche Schreibbewegung fördert, ohne die Hand zu ermüden. Nachfüllbar nach Plug&Play-System. Für Minen Express 735, 775, Slider 755, 710 und Gelion 39. Strichstärke: XB. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schneider, druck kugelschreiber, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,53* | € 4,74* | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,34* | € 4,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,55* | € 4,83* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,86* | € 5,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,08* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|