Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SHAEL124TWH Herst.-Nr.: SH-EL124TWH EAN/GTIN: 4974019793788 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 12 x 96 x 152 mm | Gewicht: | 105 g | Anreißer (Online): | Tischrechner SH-EL124TWH, schwarz/weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Tischrechner SH-EL124TWH, 12-stelliges Display, 4-Tasten Speicher, Korrekturtaste, Tausenderunterteilung, Prozentrechnung, Steuerberechnung (TAX+/TAX-), GT (Gesamtsummenfunktion), 00-Taste, Vorzeichenumkehr, Wurzelberechnung, Solar / Batterie, autom. Ausschaltung, schwarz/weiß | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 9,10* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,04* | € 9,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,19* | € 9,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,48* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|