Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Holz, quadratisch, 33 x 33 x 9 mm, Haftkraft 20 Blatt DIN A4 (80g/qm), Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sigba211_a01.jpg
images/web_details/sigba211_a01.jpg
images/web_details/sigba211_a02.jpg
images/web_details/sigba211_a03.jpg
images/web_details/sigba211_b01.jpg
images/web_details/sigba211_b02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGBA211
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA211
EAN/GTIN:
     4004360802485
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die Magnete aus Pinienholz sind mit einer Haftkraft von 20 Blatt (DIN A4, 80g/qm) ideal für Whiteboards aber auch aufgrund des integriertem Neodym-Magnet sehr gut für Glas-Magnetboards geeignet. Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Abmessungen:
33 x 33 x 9 mm
Ausführung:
quadratisch
Anreißer (Online):
Holz-Magnet, 33x33x9mm
Kurzbeschreibung (Online):
Magnet Holz, quadratisch, 33 x 33 x 9 mm, Haftkraft 20 Blatt DIN A4 (80g/qm), Packung à 4 Stück
Langbeschreibung (Online):
Die Magnete aus Pinienholz sind mit einer Haftkraft von 20 Blatt (DIN A4, 80g/qm) ideal für Whiteboards aber auch aufgrund des integriertem Neodym-Magnet sehr gut für Glas-Magnetboards geeignet. Jedes Teil ein Unikat aufgrund der natürlichen Holzmaserung.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haftmagnete rund, haftmagnet, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,20*
€ 19,08*
2 Tage
17
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 19,12*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,64*
€ 20,20*
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,30*
€ 20,53*
10 Tage
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,22*
€ 20,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,81*
€ 23,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 12,70*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,24*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 10,20*
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 6,96*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,16*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.