Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft Conceptum flex, Besprechnungsnotizen, Protokoll, 92 Seiten, 80g/qm, fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sigcf223_a1.jpg
images/web_details/sigcf223_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGCF223
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF223
EAN/GTIN:
     4004360808425
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Notizhefte für Business Organiser Conceptum flex. Softcover aus Edelkarton, chamois, in verschiedenen Lineaturen und Vordrucken. Abgerundete Ecken und Einschubleiste. 92 Seiten, 80 g/qm. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Format:
DIN A5
Abmessungen:
152 x 210 x 5 mm
Ausführung:
Besprechnungsnotizen
Anreißer (Online):
Notizheft Conceptum flex, Besprechnungsnotizen, Protokoll
Kurzbeschreibung (Online):
Notizheft Conceptum flex, Besprechnungsnotizen, Protokoll, 92 Seiten, 80g/qm, flexible Spateneinteilung
Langbeschreibung (Online):
Notizhefte für Business Organiser Conceptum flex. Softcover aus Edelkarton, chamois, in verschiedenen Lineaturen und Vordrucken. Abgerundete Ecken und Einschubleiste. 92 Seiten, 80 g/qm. FSC®-zertifiziert.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch conceptum a5 kariert, arbeitsmappe, arbeitsmappe a5, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,52*
€ 9,99*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 10,02*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 10,16*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 10,30*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,70*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF111
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.