Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGCO112 Herst.-Nr.: CO112 EAN/GTIN: 4004360900990 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | ca. DIN A4, 213 x 295 mm | Ausführung: | liniert | Anreißer (Online): | Notizbuch Conceptum, DIN A4, 80g/qm, liniert. schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Notizbuch Conceptum, DIN A4, 80g/qm, liniert. edle Softwave Oberfläche, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, sigel conceptum notizbücher, register buch, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,04* | € 20,98* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 14,16* | € 21,00* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 14,97* | € 21,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,46* | € 21,93* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,56* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|