Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SIGCO309 Herst.-Nr.: CO309 EAN/GTIN: 4004360821264 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | ca. DIN A5, 135 x 210 mm | Ausführung: | punktkariert | Anreißer (Online): | Notizbuch DIN A5, punktkariert, Softcover, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Notizbuch DIN A5, punktkariert, Softcover, nummerierte Seiten, Stiftschlaufe, Gummibandverschluss, schwarz | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sigel notizbuch softcover a5, notiz buch, notiz-buch a5, Notizhefte, Notizbücher, Schreibhefte, Merkhefte, Merkbuch, Merkbücher, Kladden, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Chinakladden, China-Kladden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 10,85* | € 16,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 11,05* | € 16,40* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,28* | € 17,26* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,53* | € 18,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,36* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|