Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Thekenaufsteller - ideal für unterwegs: superflach, federleicht und br


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/sigta160_a1.jpg
images/web_details/sigta160_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIGTA160
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA160
EAN/GTIN:
     4004360980817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller a4 dachform
lappbarer Tischaufsteller zur einseitigen Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen oder Angeboten in der Größe DIN A4. Schnell aufgestellt und absolut standsicher. Zusammengeklappt ist er flach und leicht und somit für unterwegs geeignet. Aus glasklarem und bruchsicherem Hartplastik.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4004360980817
Herstellerartikelnummer:
TA160
Hersteller-Name:
SIGEL
Marke:
SIGEL
Produkttypbezeichnung:
Workflow
Sonderform:
schräge, gebogene Form
Artikelbezeichnung:
Tischaufsteller
Höhe in mm:
300
Farbe:
CAA115 | farblos
Breite in mm:
210
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A4
Ausführung des Inhalts mit Packung:
2 Stück
beidseitig verwendbar:
CAA017
Format:
A4, für einseitige Präsentation
Ausführung:
Tischaufsteller, Hartplastik, klappbar
Anreißer (Online):
Tischaufsteller, klappbar, für A4, Hartplastik
Aufzählung (Online):
Maße Produkt: 210 mm x 300 mm x 110 mm Inhalt: 2 Stück Farbe: klar Füllformat: DIN A4 (210x297 mm) Material: Hartplastik Materialstärke: 1 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Klappbare Thekenaufsteller - ideal für unterwegs: superflach, federleicht und bruchsicher
Langbeschreibung (Online):
lappbarer Tischaufsteller zur einseitigen Präsentation von beispielsweise Aktionen, Hinweisen oder Angeboten in der Größe DIN A4. Schnell aufgestellt und absolut standsicher. Zusammengeklappt ist er flach und leicht und somit für unterwegs geeignet. Aus glasklarem und bruchsicherem Hartplastik.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller, tischaufsteller a4, Tischprospektständer, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Prospektständer, Prospekt-Ständer, Infodisplay, Info-Display, Prospekthalter, Prospekt-Halter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 12,00*
€ 15,56*
11 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,02*
€ 16,81*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 17,39*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,62*
€ 17,44*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,97*
€ 18,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.