Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-SIK0813 Herst.-Nr.: 10081300004 EAN/GTIN: 4006874008131 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der SIKU Metall-Kunststoff-Betonmischer mit beweglichen Teilen ist ein attraktives Spielzeug für die kleinen Baumeister. Freundliche Farben, präzise Verarbeitung und hochwertige Materialien sorgen für außergewöhnlichen Spielspaß. Auch für Besitzer von SIKU Modellsammlungen ist der SIKU Betonmischer ein interessantes Angebot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot, gelb | Abmessungen: | (B x L x H) 83 mm x 28 mm x 38 mm | Ausführung: | Betonmischer, Einzelblister | Anreißer (Online): | Betonmischer | Aufzählung (Online): | Betonmischer Metall und Kunststoffteile mit beweglichen Teilen präzise Verarbeitung Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Farbliche und technische Änderungen behält sich der Lieferant vor. | Kurzbeschreibung (Online): | Betonmischer aus Metall und Kunststoff | Langbeschreibung (Online): | Der SIKU Metall-Kunststoff-Betonmischer mit beweglichen Teilen ist ein attraktives Spielzeug für die kleinen Baumeister. Freundliche Farben, präzise Verarbeitung und hochwertige Materialien sorgen für außergewöhnlichen Spielspaß. Auch für Besitzer von SIKU Modellsammlungen ist der SIKU Betonmischer ein interessantes Angebot. | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 2,49* | € 4,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,52* | € 4,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,76* | € 5,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|