Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traktor mit Feldspritze aus Metall und Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sik1668_a01.jpg
images/web_details/sik1668_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SIK1668
Hersteller:
     Sieper
Herst.-Nr.:
     10166800001
EAN/GTIN:
     4006874016686
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Ein typisches Gespann auf europäischen Höfen: Der Zugtraktor New Holland mit neuester Amazone Feldpritze fährt jetzt auch in die Blisterserie. Dabei ist das Landmaschinenduo vollkompatibel zu allen anderen Traktoren und Anhängern der Blisterserie. Wie beim Vorbild lässt sich das Spritzgestell ein- und ausklappen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau, grün
Abmessungen:
(B x L x H) 147 mm x 217 mm x 43 mm
Ausführung:
Traktor mit Feldspritze, Doppelblister
Anreißer (Online):
Traktor mit Feldspritze
Aufzählung (Online):
Zugtraktor New Holland mit Amazone Feldpritze Spritzgestell ein- und ausklappbar Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Farbliche und technische Änderungen behält sich der Lieferant vor.
Kurzbeschreibung (Online):
Traktor mit Feldspritze aus Metall und Kunststoff
Langbeschreibung (Online):
Ein typisches Gespann auf europäischen Höfen: Der Zugtraktor New Holland mit neuester Amazone Feldpritze fährt jetzt auch in die Blisterserie. Dabei ist das Landmaschinenduo vollkompatibel zu allen anderen Traktoren und Anhängern der Blisterserie. Wie beim Vorbild lässt sich das Spritzgestell ein- und ausklappen.
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.