Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Noris®, Strichstärke 1 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sta3268_a1.jpg
images/web_details/sta3268_a1.jpg
images/web_details/sta3268_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA3268
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-8
EAN/GTIN:
     4007817339275
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Strichstärke:
1 mm
Anreißer (Online):
Fasermaler, 1,0 mm, grau
Aufzählung (Online):
Stabile, eindrucksichere Spitze DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen Tinte mit Lebensmittelfarbstoffen auf Wasserbasis Kappe mit Atemluftkanal nach ISO 11540 und BS 7272-1/2 Leicht auswaschbar aus den meisten Textilien Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer Linienbreite ca. 1,0 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Fasermaler Noris®, Strichstärke 1 mm, grau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Faserzeichner, Faser-Zeichner, Faser-Schreiber, Faser-Maler, Filzstifte, Filz-Stifte, Faserstifte, Faser-Stifte, Filzliner, Filzschreiber, Faserliner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,58*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,60*
10 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,61*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.