Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner triplus®, Strichstärke 0,3 mm, Schreibfarbe sortiert, Dreikantscha


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
images/web_details/sta334sb20_a1.jpg
images/web_details/sta334sb20_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STA334SB20
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     334 SB20
EAN/GTIN:
     4007817334102
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set staedler
Fineliner mit metallgefasster Spitze und ergonomischem Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben.
Weitere Informationen:
Farbe:
20er-Staedtler-Box, sortiert, aufstellbar
Strichstärke:
0,3 mm
Anreißer (Online):
Fineliner triplus®, ca. 0,3 mm, 20er Etui
Aufzählung (Online):
Airplane safe – automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug DRY SAFE: kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen auswaschbar aus den meisten Textilien Tinte auf Wasserbasis PP-Schaft, Kappe mit Clip Strichstärke: ca. 0,3 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Fineliner triplus®, Strichstärke 0,3 mm, Schreibfarbe sortiert, Dreikantschaft, 20er Aufstelletui, Standarfarben
Langbeschreibung (Online):
Fineliner mit metallgefasster Spitze und ergonomischem Dreikant-Schaft für entspanntes Schreiben.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Fineliner, Fine-Liner, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Feinschreiber, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Feinliner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 12,65*
1
€ 6,78*
ab € 9,40*
€ 14,27*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 9,89*
€ 14,89*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 10,45*
€ 16,09*
1
€ 4,16*
ab € 11,62*
€ 17,33*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 16,09*
€ 19,15
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 15,68*
€ 18,66
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 14,63*
€ 17,41
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 13,95*
€ 16,60
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 13,39*
€ 15,93
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 10,45*
€ 12,44
pro Etui
1 Etui enthält 20 Stück (ab € 0,5225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.