Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Riesen 231g, Einzeln gewickelte Schoko-Karamellen mit


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/sto316980_a02.jpg
images/web_details/sto316980_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-STO316980GRATIS
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     316980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schoko-Bonbons
Schokobonbons
Schokoladen-Bonbons
Schokoladenbonbons
Die Riesenportion Schokokaramell mit dem unverwechselbar-intensiven Geschmack aus der speziell entwickelten Gavoa-Kakao-Mischung aus ausgesuchten Kakaobohnen. Riesen sind ein langanhaltender Genuss für Groß und Klein.
Weitere Informationen:
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Nüsse und Nusserzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Soja und Sojaerzeugnisse, Mandeln und Mandelerzeugnisse, Kaschunuss und Kaschunusserzeugnisse, Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Pecannuss und Pecannusserzeugnisse, Macadamianuss und Macadamianusserzeugnisse, Paranuss und Paranusserzeugnisse, Pistazie und Pistazienerzeugnisse, Walnuss und Walnusserzeugnisse
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Bezeichnung des Lebensmittels:
Schokokaramell in kräftiger Schokolade (30 %)
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
449
Energie (kJ/100g):
1.884
Eiweiß (Protein) (g/100g):
4,1
Fett (g/100g):
18,3
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
10,8
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
66,3
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
43,9
Salz (g/100g):
0,14
Nettofüllmenge:
231 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
AUGUST STORCK KG, Waldstr. 27, D-13403 Berlin
Verzeichnis der Zutaten:
Glukosesirup, Zucker, kondensierte SÜSSMOLKE, Kakaomasse* (10%), Palmfett, kondensierte MAGERMILCH, Kakao, Kakaobutter, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, modifizierte Stärke, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanilleextrakt. KANNAUCH ANTEILE VON HASELNUSS, MANDEL, ERDNUSS UND ANDEREN NÜSSENENTHALTEN. *hergestellt aus der Gavoa Kakao Mischung
Aufzählung (Online):
kräftiger Karamell-Kern umhüllt von zartschmelzender dununkler Schokolade für extra langen, intensiven Kaugenuss einzeln eingewickelt
Langbeschreibung (Online):
Die Riesenportion Schokokaramell mit dem unverwechselbar-intensiven Geschmack aus der speziell entwickelten Gavoa-Kakao-Mischung aus ausgesuchten Kakaobohnen. Riesen sind ein langanhaltender Genuss für Groß und Klein.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.300
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: storck riesen schokobonbons, schoko bonbons, Süßigkeit, Bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,07*
€ 4,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,75*
€ 2,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,70*
€ 2,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,58*
€ 2,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,47*
€ 2,64
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,00*
€ 2,14
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.