Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Hefte
>
Schulhefte
>
Schulheft Lineatur 28 A4
>
Artikel
Schulheft, DIN A4, Lineatur 28, 16 Blatt, 80g/qm, 5 mm kariert, mit Rand links
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-STP040416028
Hersteller:
Staufen
Herst.-Nr.:
040416028
EAN/GTIN:
9002244551479
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Schulheft Lineatur 28 A4
Schulheft Style
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Ausführung:
Lin28, kariert
Anreißer (Online):
Schulheft, A4, Lin28, 16 Blatt, 80g/qm
Aufzählung (Online):
Ausstattung: Heftung am Rücken Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv Ausführung Papier: ECF, 80g/qm Papierformat: DIN A4 Anzahl der Blätter: 16 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Schulheft, DIN A4, Lineatur 28, 16 Blatt, 80g/qm, 5 mm kariert, mit Rand links
Langbeschreibung (Online):
Schulheft Style
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Heft kariert
,
Hefte kariert
,
Rechenheft
,
Rechenhefte
,
Zahlenheft
,
Zahlenhefte
,
schulheft a4 lineatur 28
,
schulheft lineatur 28
,
schulheft
,
Notizhefte
,
Schreibhefte
,
Notizkladden
,
Schreibkladden
,
Übungshefte
,
Übungsschreibfolien
,
Schreiblernen
,
Oktavhefte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,75*
Lager 467
9 Tage
1037
1
€ 5,87*
ab € 0,40*
€ 0,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,86*
Lager 639
1 Tag
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 0,50*
€ 0,96*
Lager 690
1 Tag
2014
2
€ 5,49*
ab € 0,60463*
€ 1,16463*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,02313* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen