| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-TCH524863 Herst.-Nr.: 524863 EAN/GTIN: 4061445248125 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgewählte Früchte verleihen diesem Tee sein süßliches Aroma mit Apfelnoten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | gelber Früchtetee | Allergene: | k. A. | Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Kühl und trocken lagern | Bezeichnung des Lebensmittels: | Sir Henry Gelber Früchtetee | Herstellungsland gem. LMIV: | Deutschland | Energie (kcal/100g): | 2 | Energie (kJ/100g): | 10 | Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0 | Fett (g/100g): | 0 | davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0 | Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,6 | davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,2 | Salz (g/100g): | 0 | Nettofüllmenge: | 56,25 g | Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Tchibo Coffee Service GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany | Zusatzstoffe gem. LMIV: | k. A. | Verzeichnis der Zutaten: | Äpfel (50%), Hibiskus, Hagebutten, süße Brombeerblätter, natürliches Aroma, geröstete Zichorienwurzeln, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Zitronengras, Ingwer, Süßholzwurzeln, Zitronenschalen, Honiggranulat (Maltodextrin, Honig) | Anreißer (Online): | Sir Henry Gelber Früchtetee, 25 Portionsbeutel | Aufzählung (Online): | Früchtetee, gelb in Einzelkuverts für intensiven Teegenuss Inhalt: 25 Beutel kühl und trocken lagern | Kurzbeschreibung (Online): | Sir Henry Gelber Früchtetee, 25 Portionsbeutel á 2,2 g | Langbeschreibung (Online): | Ausgewählte Früchte verleihen diesem Tee sein süßliches Aroma mit Apfelnoten. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.056 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: frucht tee, Tee, Teegetränke, Tee-Getränke, Heißgetränke, Heiß-Getränke, Aufgussgetränke, Aufguss-Getränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,37* | € 4,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,50* | € 4,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,10* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|